3M AXKT 200616R-PDR IC928 Inserti MILL2000 con differenti raggi per applicazioni di fresatura pesante

Codice art.: L23910 1358
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie MILL2000
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23910 1358
    EAN / GTIN 7291075258431
    Codice del produttore 5602951

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 20 mm, Lunghezza inserto (INSL) 21.8 mm, Spessore inserto (S) 6.62 mm, Larghezza inserto (W1) 13.5 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 20 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 21.8 mm
    • Spessore inserto (S) 6.62 mm
    • Larghezza inserto (W1) 13.5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Numero di taglienti 2

    Della stessa serie "MILL2000" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello